アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
デザイン和傘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89846645
品番
1089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥481
販売価格(税別)
¥
437
バスケットに入れる
水墨画・デザインなど自由な表現が可能な和傘が新登場!
組立済みなので絵を描くだけで仕上がる和傘です。
描画材を変えると、ポップなものから水墨画風なものまで自由な表現が可能です。
色
ホワイト
仕様
使用できる主な画材:墨・ポスターカラー等
材質
木、紙
寸法(mm)
傘:Φ300×230
質量(g)
22