アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
おえかきボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89846776
品番
1516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥640
販売価格(税別)
¥
582
バスケットに入れる
寸法(mm)
272×195×22
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
170×115
セット内容
おえかきボード×1、マグネットペン×1、マグネットスタンプ×3
材質
PP
質量(g)
160