にっこりキッズボール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89846803 品番1687
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

にっこり笑ったゴムボール
かわいい顔がついた柔らかいボールです。硬さ:やわらかめ、手触り:ツルツル
材質:PVC。サイズ:約Φ120mm

用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。 材質PVC 寸法(mm)約Φ120 質量(g)44
注意
※空気は入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする