ダニがいなくなるスプレー 駆除・防止・退治・予防

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード89846915 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダニがいなくなるスプレー。月に一度のかんたんダニ退治。ノミにも効く。たっぷり300mL。寝具、畳・カーペット、ソファーに。※使用環境により効果は異なります。【特長】●月に一度スプレーするだけで簡単にダニを退治。●ふとん、まくら、マットレス、布製ソファー、カーペット、たたみ、クッション、ぬいぐるみなど…ダニが気になる布製品に、速乾性でべたつかない!●ほのかなフローラルソープの香り。●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)

用途【効能】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除 区分防除用医薬部外品 シリーズダニがいなくなるスプレー 適合害虫ダニ アズワン品番64-1137-69 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89846915 - 21446068 - ダニがいなくなるスプレー 駆除・防止・退治・予防 金鳥(KINCHO) ダニがいなくなるスプレー 駆除・防止・退治・予防 金鳥(KINCHO) 1本(300mL) 989 税込1,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21446068
2026-02-26
用途:
おおせつセットの背もたれとマットの隙間に噴射(ダニ退治)
エイサス株式会社 様 (サービス業)

時たま現れたダニが日に三度噴射したらピタッと出てこなくなりました。

2025-08-15
用途:
予防措置
製造業

噛まれた感触はないが、汗疹なのかダニのせいなのか分からない発疹が発生する。
なので先ずはダニ対策の一環でこちらを購入。
金鳥なので一定の効果を期待してます。
使ってからオカルトなのか発疹が少なくなった気が…?
香りも悪くないし1週間毎施せばいいのでお手軽かと思います。

対象商品:
21446068
2023-07-20
用途:
畳の部屋のダニ駆除

従業員の休憩室である畳の部屋のダニ駆除を目的として使用。まだ使用したばかりで効果はわかりませんが、香りはいいです。商品名のとおりダニがいなくなったらリピートオーダーします。

対象商品:
89846915
2022-11-16
用途:
畳の部屋やソファーに使いました。香りも良くいい商品ですね。
キノエネヤ花店 様

香りがよくいい商品です。また買います。もう少し大きいものがほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
89846915
2023-03-13
用途:
布団に
教育・研究機関

本当にダニがいなくなったのかどうか、分かりませんが、気持ち、これをスプレーして乾燥させています。

1人が参考にしています
2020-10-05
用途:
工場内の消毒
製造業

会社周辺に地域猫が多くなり、ノミが大量発生しました。他の薬剤では効果がありませんでしたが、これを使ったら効果覿面でした。また、ヤスデやダンゴムシなども大量に死んでおり、害虫全般に効果があるようです。ただ、スプレーして乾かないうちに薬剤に触れると肌や呼吸器が弱い人には注意が必要です。実際私も散布時に指に付着した部分が爛れておりました。

4人が参考にしています
対象商品:
89846915
2020-03-30
用途:
座敷犬を飼っているのでダニ予防で和室に使用
運輸・通信業

値段はちょいと高いが何度か買い続けてます 香りが自分にあっているので散布しすぎてます ダニ予防になっているかはわからないがダニをみてないので自分的に満足してます

1人が参考にしています
対象商品:
89846915
2018-08-15
用途:
ダニの除去と予防

使い始めから効果があり、内容量も十分あるので、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする