アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
水性カラーペンセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89846986
品番
3108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
カラフルでかわいいカラーペンセット
シンプルなカラーペンセット
材質:PP
用途
学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。
材質
PP
寸法(mm)
40×135
質量(g)
14
種類
3色