アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
水性カラーペンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89846995
品番
3109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
カラフルでかわいいカラーペンセット
シンプルなカラーペンセット
材質:PP
用途
学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。
材質
PP
寸法(mm)
65×135
質量(g)
26
種類
6色