水性カラーペンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89847004 品番 3110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

カラフルでかわいいカラーペンセット
シンプルなカラーペンセット
材質:PP

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。 材質PP 寸法(mm)120×135 質量(g)51 種類12色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする