チェルタス45L

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 厚さ(mm)0.04 半透明 注文コード89847186 品番H-59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・色など7種類から選べます 他の種類を見る

45L黒のゴミ袋。

容量(L)45 半透明 厚さ(mm)0.04 タイプ特厚 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)650×800 アズワン品番64-1229-23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89847186
2019-03-04
用途:
庭作業用のゴミ袋
サービス業

普通のゴミ袋だと、枝などの尖った物が袋に刺さり、そこから穴が開き、持ち上げた瞬間に中身がもれてしまいますが、この商品は十分な厚みがあるので以前のような心配がなくなりました。

対象商品:
89847186
2018-11-25
用途:
庭木の剪定あとのゴミ出し用として
その他業種

年に1〜2回、庭木の剪定をします。その時切った枝や葉を捨てる専用ゴミ袋として買いました。普通のゴミ袋だと薄くてすぐ、破けてしまうからです。これは「0.04mm」も厚みがあるので、破れにくいのです。近所では売っていないので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする