ドキドキおばけやしきすごろく

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89847187 品番3149
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437

勇気を出して恐ろしいおばけやしきを脱出できるかな!?怪物が追いかけてくる〜!突然現れるさまようおばけ!おばけや妖怪が続々登場!イベントも盛りだくさん!
2人から4人で遊べます。

セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×1、サイコロ×1、コマ×4 材質すごろくシート・トムソン抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm)すごろくシート:620×620、トムソン抜 質量(g)102 適合年齢(歳)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-06
用途:
子供との遊びに
自動車・二輪車・自転車関連業

子供達が喜んでやってます。ゴーレムに追いかけられたりオバケに捕まったり面白いです、

対象商品:
89847187
2021-07-12
用途:
子供との遊びで使用
教育・研究機関

小2の息子がとても喜んで遊んでいます。おばけと、ゴーレムが追っかけてくるという設定が、とても楽しく、良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする