クリスタルライトヨーヨー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89847302 品番3161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255

ピカピカ光るクリスタルのようにきれいなヨーヨー
電池内蔵(電池交換はできません)
材質:PS,ポリエステル。サイズ:Φ56×35mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質PS、PE 寸法(mm)Φ56×35 質量(g)46 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする