ひもが長くて結びやすい!
小さいとレビューにありましたが、本当に小さかった。
貴重なご意見ありがとうございます。こちら寸法が約200×130mmとなっております。サイズが大きいものですと寸法約550×550mmのバンダナもご用意ございます。(注文コード:18794396)他にもかさばりにくい三角形タイプのものも取り扱いございます。今一度ご検討いただけますと幸いです。今後ともご愛顧のほど、どうぞよろしくお願いいたします。