アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラー不織布ハッピ J
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89847512
品番
3184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥271
販売価格(税別)
¥
246
バスケットに入れる
安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製
サイズJ (幼児〜小学校低学年向け)
色
黒(青襟)
付属品
帯付(1300×30mm)
材質
不織布
寸法(mm)
890×620
サイズ
J
質量(g)
82
身幅(cm)
48
袖幅(cm)
22
商品説明動画
参考になった