3190 ロングハッピ不織布 J (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 89847573

 

3190 ロングハッピ不織布 J (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 89847573
3190 ロングハッピ不織布 J (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 89847573

ロングハッピ不織布 J (ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚
黒(黄襟)
内容量1枚注文コード89847573品番3190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥251
販売価格(税別)
228

袖がなくて、動きやすい丈の長いロングハッピ
安くて丈夫なロングハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスごとに色分けできます不織布だから、加工も簡単幼児から小学校低学年向けのサイズです
サイズ:ハッピ:480×800mm、ハチマキ:1300×45mm。セット内容:ハッピ×1、ハチマキ×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。寸法(mm)480×800、ハチマキ:1300×45黒(黄襟)サイズJ(幼児~小学校低学年向け)材質不織布

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする