ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
チャック袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(60枚)
注文コード
89847597
品番
UB-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
チャック付き小分け袋
防水・防湿チャック袋
色
透明
厚さ(mm)
0.040
材質
ポリエチレン
タイプ
B
入数(枚)
60
寸法(横×縦)(mm)
60×85