アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック/パズル
アーテック[学校教材・教育玩具]の パズル
どうぶつパズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89848307
品番
3278
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥381
販売価格(税別)
¥
346
バスケットに入れる
28種類のどうぶつのかわいいパズル
いろんなどうぶつのかわいいパズル いろいろなどうぶつを探してみよう
材質:紙。サイズ:375×267×3mm
用途
考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。
仕様
20ピース
材質
紙
寸法(mm)
375×267×3
質量(g)
241
適合年齢(歳)
3