ゆうえんちパズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89848316 品番3279
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

アイテムをさがしてゆうえんちのパズルを完成させよう
ゆうえんちのパズルを完成させてアイテムさがしゲームをしよう たのしい遊園地のパズルかわいいどうぶつのイラストがいっぱい
材質:紙。サイズ:375×267×3mm

用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。 仕様30ピース 材質 寸法(mm)375×267×3 質量(g)241 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする