アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の カードゲーム
いきものかるた
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89848377
品番
3286
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
いきものの名前や特徴も学べる!楽しいひらがなかるた!
仕様
絵札48枚、読み札48枚
材質
紙
寸法(mm)
カード:56×86
質量(g)
137
適合年齢(歳)
5
商品説明動画
参考になった