アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
白黒工芸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89848474
品番
5027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
作品が際立つ新しい素材の寄木教材が登場!!白と黒でつくる寄木細工
美しい仕上がり、加工しやすい、短時間制作
寸法(mm)
100×10×10
セット内容
黒(100×10×10mm)×20、白(100×10×10mm)×20
質量(g)
200
材質
PVC、炭酸カルシウム
仕様
追加パーツ
注意
※最後の仕上げは、刃物で仕上げてください。