アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 立体造形
LEDデスクライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89848544
品番
5064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!組立はライト部分だけなので制作が簡単な短時間教材!LED24球使用でとても明るく明るさが2段階に切り換えできる!
仕様
(学習内容)はんだ付けの方法
セット内容
本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5
高さ(mm)
折り畳み時伸ばした時の最大:約260(接地面からライト部分)
質量(g)
190
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60×130×75