デザインタンブラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89848693 品番 5421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥891
販売価格(税別)
810

セットされている紙にデザインをして使用できるタンブラー
好きなイラストがかける台紙付 水彩絵の具・ポスターカラー・アクリルガッシュ・墨・ペンなど、さまざまな画材で描くことができます
材質:本体:PS(外側)PP(内側)蓋:PE、紙

容量(mL)420 用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 材質本体:PS(外側・内側)、フタ:PP、紙 寸法(mm)Φ85×195、作画サイズ:250×170 サイズ 質量(g)240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89848702
2020-08-14
用途:
手作りプレゼント用に施設の利用者さんと一緒に作りました。
医療・福祉・介護関連業

思っていた以上にしっかりとした作りでした。手書きできる用紙も取り出しやすかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする