アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ボードゲーム
しろくまーん2 おとめのなみだを・・・
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89848858
品番
6818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
博物館が舞台のめいろ絵本第2弾
時計の見方や、簡単なたし算など小学校準備にも最適
材質:紙。サイズ:B5、16ページ
用途
遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。
材質
紙
サイズ
B5
質量(g)
54
ページ数
16ページ
適合年齢(歳)
3