アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ハンドフリーチアポンポン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
89849016
品番
9008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥180
販売価格(税別)
¥
164
バスケットに入れる
ハンドフリータイプのチアポンポン!
色
ゴールドシルバー
材質
本体:PET、結束バンド:ナイロン、ゴム:ポリエステル
寸法(mm)
たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
質量(g)
28
商品説明動画
参考になった