ぼかしセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89849113 品番10786
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

※商品の形状および色は変更となる場合があります
材質:プラスチック。サイズ:ぼかし網(プラ製):95×164mm。セット内容:ぼかし網、ぼかし刷毛×各1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容ぼかし網、ぼかし刷毛×各1 材質プラスチック 寸法(mm)ぼかし網(プラ製):95×164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする