簡単絵本作り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89849147 品番13167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428

世界に一冊だけ自分だけの物語をつくろう、絵本づくりキット
自分だけの絵本がつくれる製本済みキットです。短時間で制作できる6ページの絵本です。文章も絵も自由に描けて、オリジナルの作品がつくれます。ストーリーの下書きや進捗管理に便利なワークシートと自己評価シート付きです。水性ペン、色鉛筆、水彩絵の具、ポスターカラーやアクリル絵の具等様々な描画材が使えます。表紙は厚紙仕様+透明カバー付きで長く保管できます。学校教材や発表会、自由研究にもぴったりです。
材質:表紙:コートボール紙、中紙:上質紙。サイズ:絵本本体:約210×197×10mm、評価シート・ストーリーシート:298×210mm。セット内容:絵本本体×1、絵本作り用ストーリーシート(A4)×1、絵本作り用自己評価シート(A4)×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容画用紙・組立済、透明カバー 材質 寸法(mm)197×210×厚9(共通) 質量(g)137 ページ数8ページ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする