金屏風 小

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ二曲 注文コード89849165 品番13182
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

日本の美術の体験学習用に屏風画を描いたり、貼り絵などの作品を作る事ができます
きらびやかな金の屏風 硬質の1.5mm厚ボード使用 本格的な屏風仕上げ 使える画材:ポスターカラー、アクリルガッシュ、 水彩絵具、 墨、油性ペン、 水性ペン、蛍光ペンなど
材質:材質記述なし

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 仕様使える画材:ポスターカラー 材質 寸法(mm)190×200×1.5 質量(g)42 タイプ二曲

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする