曜日別特売
13524 簡単和紙アート アーテック[学校教材・教育玩具] 89849253

13524 簡単和紙アート アーテック[学校教材・教育玩具] 89849253
13524 簡単和紙アート アーテック[学校教材・教育玩具] 89849253

簡単和紙アート

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個セット内容雲龍紙貼りPETシート 290×194mm×1、黒ラシャ紙 180×260mm×1注文コード89849253品番13524
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥520
販売価格(税別)
473

和紙の風合いを活かした美しいランプシェード
サイズ:完成サイズ Φ85×210mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容雲龍紙貼りPETシート 290×194mm×1、黒ラシャ紙 180×260mm×1寸法(mm)完成サイズ:Φ85×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89849262
2023-02-18
用途: 市民センターの飾りつけ
小倉北区足立校区まちづくり協議会その他業種

安価でとても良いのですが、もっと上部に作っていればよいのですが、今の処耐久性に難が有ると言わざるえません。
せめて同材料で上部の蓋と下部の底が有れば満点で数多く購入する事が出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする