マルチライティングシェード ウッドシートセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89849348 品番13713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710

ウッドシートを貼るだけで、木目調のきれいなランプがつくれる!作品は壁掛け、スタンド式にもなります。

セット内容マルチライティングシェード×1、透明板×1、白紙 A4(210×297mm)×1、両面テープ×1、ウッドシート 7色セット×1、工作専用カッターナイフ×1 材質PP、紙等 寸法(mm)完成サイズ:308×135×70 質量(g)170
注意
※ライトは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする