小林製薬
小林製薬の 消臭・芳香剤
小林製薬の 消臭・芳香スプレー
トイレその後に 携帯用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(23mL)
注文コード
89849392
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
排便臭の原因の1つ硫化水素を徹底的に分解・消臭
強力ジェットスプレーで瞬間消臭
トイレにスプレーするだけで、排便後のいやな臭いが瞬時に消え、さわやかな香りが漂います
商品タイプ
携帯用
香り
フレッシュグリーン
成分
両性界面活性剤系消臭剤、エタノール、香料
シリーズ
トイレその後に
危険等級
U
使用場所
トイレ
アズワン品番
64-1135-54
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.004L
危険物の性状
水溶性
注意
※捨てるときは、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜き、捨てること
※暖房機能付き便座などの電気機器に直接スプレーしない。(引火・爆発の恐れあり)
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。