- トイレの消臭元 小林製薬 89849557

トイレの消臭元

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 香り心透きとおるウォータリーハーブ 注文コード89849557 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は香り26種類から選べます 他の種類を見る

でっかいろ紙が強力消臭し大容量で長持ちする芳香消臭剤
大容量400mlで効果長持ち約3カ月
ろ紙の上げ下げで効果が調節できる

応急処置
液が目に入った場合はこすらずすぐに、流水で15分以上洗い流す。
ろ紙の調節時や分別廃棄の際、液体が手についた場合はよく洗う。
飲んだ場合は大量の水を飲ませる。異常がある場合は本品を持参し、医師に相談する。
香り心透きとおるウォータリーハーブ 成分アミノ酸系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)、色素 シリーズ消臭元 使用場所トイレ 使用上の注意本品は飲めない。 小児の手の届くところには置かない。 安定した場所に置き、倒れたまま放置しない。 こぼれた場合はすぐに拭き取る。 用途以外に使用しない。 直射日光のあたる所、高温の場所に置かない。 使用期間(ヶ月/常温)使用期間約1.5ヶ月〜3ヶ月間持続します(香りの持続期間はろ紙の引き上げ高さと使用環境により異なります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
工場トイレ

安定の効能と価格で満足です
毎度リピート買いしております

2025-12-09
用途:
トイレの消臭
有限会社アスコ通信特機 様

香りが強くキャップを全開にしなくても十分効果があります。
トイレのアンモニア臭が無くなりました。

対象商品:
32127453
2026-02-13
用途:
トイレの消臭に!

さわやかな香りでくどくもなく、香りの密度をノズルの引き出し具合で調整℃切るのが良い。

2025-10-21
用途:
トイレの消臭に

トイレの個室消臭のため購入しました。
臭いもきつくないのでリピートします。

2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

香りはいいです。数日たっても、感じます。
男性トイレに使っていますが、評判はいいです。

対象商品:
24802198
2024-07-12
用途:
消臭
大塚産業株式会社 様

炭の香でしたが、白檀の香のような良い香りが充満します。消臭効果抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
32127426
2024-09-09
用途:
トイレ用
アビタシオン辰己 様 (不動産業)

個人的にこの香りが好きで落ち着いて○○をすることが出来ます。

対象商品:
32127426
2024-07-02
用途:
会社のトイレに
ピデスアート 様 (製造業)

今回はラベンダーを購入しましたが嫌味なくほど良い香りでトイレの雰囲気が良くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする