アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
黒彫板時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89849576
品番
20120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
短時間で制作できる時計セット
材質:PVC、炭酸カルシウム。サイズ:完成サイズ:約200×200×40mm(時計含む)。セット内容:黒彫板(200×200×10mm)×1、クォーツ時計 Bセット×1
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
黒彫板(150×150×10mm)×1、クォーツ時計 Bセット×1
種別
ミニ クォーツ時計B付
材質
PVC、炭酸カルシウム
寸法(mm)
完成サイズ:約150×150×40(時計含む)
質量(g)
175