黒彫板時計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89849585 品番20121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,740
販売価格(税別)
1,582
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

短時間で制作できる時計セット
材質:PVC、炭酸カルシウム。サイズ:完成サイズ:約200×200×40mm(時計含む)。セット内容:黒彫板(200×200×10mm)×1、クォーツ時計 Bセット×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容黒彫板(200×200×10mm)×1、クォーツ時計 Bセット×1 種別クォーツ時計B付 材質PVC、炭酸カルシウム 寸法(mm)完成サイズ:約200×200×40(時計含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする