とって付き45L

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 89849794 品番 Yー42T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

45Lの取っ手付きゴミ袋。

容量(L)45 厚さ(mm)0.022 入数(枚)20 寸法(横×縦)(mm)650×800 アズワン品番64-1229-51

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
ゴミ捨てに

薄っすら色が付いていて外から丸見えじゃないのが良いです。
取っ手もついていてゴミ箱にセットできるのが便利です。

対象商品:
89849812
2024-02-17
用途:
取手が必要

この取手が必要な場合においては、取手が必要ですね。
とっても便利です。

対象商品:
89849812
2020-02-01
用途:
日常の家事
金融・保険業

使用上特に問題ないが20枚入りだとすぐに使い切ってしまうので、今後は50枚入りの商品にしようと思います。

対象商品:
89849812
2019-02-13
用途:
ごみまとめに使用
合同会社FALNoRn 様 (不動産業)

ペットシートをとりまとめるのに使用しています。とってつきで持ち運びにとっても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする