てん刻工具3本組

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89849804 品番23434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥581
販売価格(税別)
528

てん刻に必要な工具、3本セット
サイズ:印かん刀:全長130mm(刃幅1.5×長20mm)、てん刻印刀:全長5×147mm、やすり半丸:全長約185mm(やすり部:約90mm)。セット内容:印かん刀(全長:130mm、刃部:幅1.5×長20mm)×1、てん刻印刀 小(5×147mm)×1、やすり半丸 中目/鬼目(全長:約185mm、やすり部:約90mm)×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容印かん刀(全長:130mm、刃部:幅1.5×長20mm)×1、てん刻印刀 小(5×147mm)×1、やすり半丸 中目/鬼目(全長:約185mm、やすり部:約90mm)×1 寸法(mm)印かん刀:全長130(刃幅1.5×長20)、てん刻印刀:全長5×147、やすり半丸:全長約185(やすり部:約90)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89849804
2025-09-15
用途:
篆刻 石材を彫ってはんこを作る
サービス業

早速彫刻刀を使ってみましたがとても使いやすく
思い通りに石材に文字を彫ることができました。
お手頃な価格なのも助かりました。

対象商品:
89849804
2023-12-13
用途:
篆刻作業
北海道手稲養護学校 様 (教育・研究機関)

とても便利です。タイプもいくつかあり篆刻作業には必需品です。さらに購入したい。

1人が参考にしています
2021-04-02
用途:
印章を彫る時
その他業種

まだ一回しか使っていませんが、刃が欠けたりすることはなく、しっかりしていると思います。ただ一つ気になったことは、一番小さいサイズの柄のところは軽い木材で出来ていて、ニスなど塗装されていないので、手に付いた印泥などで汚れる場合があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする