曜日別特売
Yー44T とって付き45L 日本サニパック 89849812

Yー44T とって付き45L 日本サニパック 89849812
Yー44T とって付き45L 日本サニパック 89849812

とって付き45L

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
半透明
内容量1個(20枚)注文コード89849812品番Yー44T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

45Lの取っ手付きゴミ袋。

容量(L)45半透明厚さ(mm)0.022トラスコ品番469-3582入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: ゴミ捨てに

薄っすら色が付いていて外から丸見えじゃないのが良いです。
取っ手もついていてゴミ箱にセットできるのが便利です。

対象商品 : 89849812
2024-02-17
用途: 取手が必要

この取手が必要な場合においては、取手が必要ですね。
とっても便利です。

対象商品 : 89849812
2020-02-01
用途: 日常の家事
金融・保険業

使用上特に問題ないが20枚入りだとすぐに使い切ってしまうので、今後は50枚入りの商品にしようと思います。

対象商品 : 89849812
2019-02-13
用途: ごみまとめに使用
合同会社FALNoRn不動産業

ペットシートをとりまとめるのに使用しています。とってつきで持ち運びにとっても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする