粘土の貯金箱芯材

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89849822 品番23627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥300
販売価格(税別)
273

記念品や思い出作りに…
芯材に粘土がよくつきます。 下からお金が取り出せます。
材質:PP。サイズ:芯材:Φ83×130mm ATねんどM:140×120×20mm。セット内容:芯材×1、ATねんどM×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 材質本体:PE、フタ:PP 寸法(mm)Φ83×130 質量(g)60
注意
※必ず軽量粘土を使って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする