けしゴム印 印かん刀付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89849883 品番24036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382

30mm角×70mmの大きなサイズのけしゴム印が新登場!彫刻刀で簡単に彫れる消しゴムの印材!
印面が大きく6面全て彫ることができる!
彫刻刀で簡単に彫れる消しゴムの印材。持ち手部分の造形も簡単。
高蝋石中と同じ30mm角の高さ70mmという人気サイズなので印面が大きい!6面全て彫ることができます!
名前や連続模様や自分のマークづくりなどができ、またそれぞれの版を組み合わせることもできます。
カッターナイフで彫り、細かい部分や仕上げは印かん刀で行えます。

セット内容けしゴム印(30×30×70mm)×1、印かん刀(全長:130mm、刃部:幅1.5×長20mm)×1 材質けしゴム印:PVCゴム 寸法(mm)けしゴム印:30×30×70 質量(g)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする