けしゴム印 印かん刀付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89849892 品番24037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥750
販売価格(税別)
682

30mm角×70mmの大きなサイズのけしゴム印が新登場
■彫刻刀で簡単に彫れる消しゴムの印材。持ち手部分の造形も簡単。■高蝋石中と同じ30mm角の高さ70mmという人気サイズなので印面が大きい6面全て彫ることができます■名前や連続模様や自分のマークづくりなどができ、またそれぞれの版を組み合わせることもできます。彫刻刀で簡単に彫れる消しゴムの印材印面が大きく6面全て彫ることができる ※カッターナイフで彫り、細かい部分や仕上げは印かん刀で行えます。
材質:けしゴム印:PVCゴム。サイズ:けしゴム印:30×30×70mm、印かん刀。セット内容:けしゴム印(30×30×70mm)×1、印かん刀(全長:130mm、刃部:幅1.5×長20mm)×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容けしゴム印 ハガキ判(150×100×8mm)×1、印かん刀(全長:130mm、刃部:幅1.5×長20mm)×1 材質PVCゴム、鉄等 寸法(mm)けしゴム印:150×98×8、印かん刀:130×Φ11 サイズハガキ判 質量(g)236

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする