曜日別特売
- ドライペット エステー 89850144

- ドライペット エステー 89850144
- ドライペット エステー 89850144

ドライペット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2個)
内容量1個(2個)注文コード89850144品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

吸った湿気をゼリー状に固めるシートタイプの除湿剤。除湿効果、お取替え時期がひとめでわかる親切設計です。

種別クローゼット用成分塩化カルシウム、保水剤質量(g)120有効期間1~2ヵ月 (季節や湿気の状態によって異なります。) ※6ヵ月以内に必ずお取り替えください。除湿量240×2シート(25℃、湿度80%の場合)商品タイプシートタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89850171
2023-06-09
用途: ケース内の除湿

箱の中に入れて湿気にやられないように、使用しています。
前々からこちらをリピートしています。
使い勝手が良くて助かります。

対象商品 : 89850135
2019-02-09
用途: 洋服ダンスの湿気予防に使用。
飲食業

数ヶ月取り替えを忘れる事が有りますが、カビは出ていないので○です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする