曜日別特売
38368 ATドライTシャツ 150g ポリ100% L アーテック[学校教材・教育玩具] 89850145

ATドライTシャツ 150g ポリ100% L

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード89850145品番38368
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥520
販売価格(税別)
473

汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材!

ブラック材質ポリエステル150g/m2サイズL質量(g)114袖丈(cm)21.5身幅(cm)52身丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 室外での作業

ドライで涼しいと書いてあったと思いますが
着ると生温かい生地で、着心地が当方には合いません

対象商品 : 89850145
2024-07-01
用途: 仕事での着用

工場での作業中に着ています。汗をかいても綿の様に濡れて重くならないのが良いと思います。但し着心地はやはりそれなりです。そこそこ丈夫なのでコスパは良いと思います。

対象商品 : 89850206
2021-07-24
用途: 作業着下着
サービス業

他の方がレビューしている通りで、前後の区別がほとんどできません。
しょっちゅう前後逆に着てしまいます。(笑)
肌ざわりも独特で好みが分れますが、私はゴワゴワ感がちょっと抵抗がありますね。
このゴワゴワ感は最近流行りの『ドライTシャツ』の特徴のようです。
でも、一般的な『速乾吸汗シャツ』よりサラッとしているかもしれません。
汗をかいたときの乾きが早いような気もします。
個人的な好みはあると思いますが、私はこの夏『速乾吸汗シャツ』から『ドライTシャツ』へシフトしています。
胸ポケット付きがあると有難いですね。

対象商品 : 89850206
2020-03-24
用途: 作業用下着
サービス業

まず、前後の襟足の差があまりありません。
首後ろの洗濯タグを見ないと前後がわかりづらい。
第二に、けっこうゴワゴワです。
サラッとした感じでもありますので、夏にはいいのかな?
冬には少し寒い気がします。
トータル的には、着心地(個人差はありますが)・価格でまぁ、満足ですね。

対象商品 : 89850267
2018-05-25
用途: 作業中
自動車・二輪車・自転車関連業

この値段なのに思った以上に良かった。薄いので涼しく肌に触れるとヒヤッとする。
乾きやすいので夜干せば翌日も使える。
あと5枚ぐらい買おうと思う。

対象商品 : 89850145
2018-07-10
用途: 作業着
ハイベスト建設業・工事業

この商品は、安くて生地もしっかりしていて今後も買いたい、複数割引があれば助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする