- とりかえ専用スーパーフィルターフリーサイズ 東洋アルミエコープロダクツ 89850187

とりかえ専用スーパーフィルターフリーサイズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード89850187品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

吸着力が高い厚手のフィルターを使用していますので、しっかり油汚れを防ぎ、長くお使いいただけます。
レンジフードの大きさに合わせて必要な幅だけを自由にカットしてご使用できます。
カットの目安になる星型プリント付。星型プリントが目立たなくなったら取替え時です。
折り目がなく、スッキリきれいなロール巻タイプです。

材質難燃性不織布幅(mm)460長さ(m)3.6寸法(cm)約46×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89850187
2018-11-09
用途: 機械の冷却用フィルター

加工機用専用品を使うとかなり高額になる為代替として使用してます。
好きな大きさに切れて使い勝手はとても良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89850187
2016-11-14
用途: 工場内機械の排気用フィルターとして使用

ミシン目がないタイプで好きな長さにできるところがよいです。9mタイプがあればなおよいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする