ATドライTシャツ 150g ポリ100% LL

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89850215 品番 38375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥520
販売価格(税別)
473

汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材!

レッド 材質ポリエステル150g/m2 サイズLL 質量(g)126 袖丈(cm)22 身幅(cm)55 身丈(cm)74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89850154
2020-09-19
用途:
運動中
製造業

首回りが苦しいです。
肌触りとかは問題ないですが、首が細い人でないと苦しいと感じると思います。

対象商品:
89850276
2019-01-05
用途:
作業着として
サービス業

安いので、夏場の作業着(インナー)として購入。
普通に着れています。汗をあまり吸わなかったりする感じですが、普通の綿のTシャツだと熱がこもって暑かったのですが、作業時のインナーに使用したらだいぶ涼しく作業出来てます。
胸ボケットが無いのが俺的には良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする