ナイスハンドポイ(ポリエチレン製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード89850424 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ポリエチレン製使いきり手袋20枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ポリエチレンに抗菌剤を練り込んでいるため、フィルム上の細菌の増殖を抑える抗菌効果があります。素手感覚が活かせる薄さ0.028mmの極薄手タイプです。内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。

サイズフリー 全長(cm)28.0 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)26.0 材質ポリエチレン(PE) 半透明 厚さ(mm)約0.028 機能抗菌 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)20 トラスコ品番478-5436 質量(g)41.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする