やすり半丸 中目/鬼目

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89850425 品番50461
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥200
販売価格(税別)
182

1本で荒削りから仕上げまで 両面がちがう機能的なやすり
てん刻の鈕(持ち手部分)の荒削りが一瞬でできる ■1本のやすりで荒削りから仕上げまでできる機能的なやすりです。■平らな面は中目、半丸面は鬼目になっています。■中目は細かい細工や仕上げに。鬼目は印材の持ち手部分の造形や堆朱・木彫板などの荒削りに最適
材質:材質記述なし。サイズ:全長:約185mm、やすり部:約90mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)やすり部:約90 全長(mm)約185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする