アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
バンダナティッシュボックスカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89850434
品番
50934
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥410
販売価格(税別)
¥
373
バスケットに入れる
ティッシュボックスをオシャレにアレンジバンダナで作るティッシュボックスカバー
色
赤
セット内容
バンダナ×1、ボタン(四つ穴)×1、スナップボタン×2
寸法(mm)
バンダナ:550×550、ボタン:Φ15、スナップボタン:Φ10