かんたんキュービックパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89850477 品番55703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,080
販売価格(税別)
982

4個のキューブなので簡単に遊べます。

セット内容ブロック(45mm角)×4、枠×1 材質しな又はイエローポプラ 寸法(mm)ブロック:45×45×45、枠:130×130×20 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする