- ナイスハンド薄手 2双パック SHOWA(ショーワグローブ) 89850494 - ナイスハンド薄手 2双パック SHOWA(ショーワグローブ) 89850494

ナイスハンド薄手 2双パック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2双) 注文コード89850494 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

「ナイスハンド薄手」Mピンクの2双パックです。手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。そのまま売場に展開できるボックスタイプです。

サイズM 全長(cm)30 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)20 材質塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 ピンク 厚さ(mm)約0.3 入数(双)2 機能防水 タイプ薄手 アズワン品番64-1235-68 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-12-09
用途:
台所で
農・林・水産業

薄いけど使いやすいです。洗濯風呂洗いなど用途が広いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする