マンガン乾電池

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 89851115 品番 R20PNB/4VSW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

4本入りシュリンクお買得パック

直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5 質量(g/個)105 電圧(V)1.5 タイプ単1形 本数4本 アズワン品番65-0421-89

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89851115
2023-03-15
用途:
懐中電灯
農・林・水産業

届いた電池を見ると忘れていた何かが心の中でこだまする。
明る〜いナショ〇ル 明る〜い〇ショナルみんな…
そんな唯一無二の機能付き。Panasonicなのに不思議だね。

対象商品:
06340372
2012-03-26
用途:
簡易作業灯電池に使用しています
建設業・工事業

問題なく普通に使用できます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする