R14PNB/4VSW マンガン乾電池 Panasonic(パナソニック) 89851133

R14PNB/4VSW マンガン乾電池 Panasonic(パナソニック) 89851133
R14PNB/4VSW マンガン乾電池 Panasonic(パナソニック) 89851133

マンガン乾電池

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)
内容量1パック(4本)注文コード89851133品番R14PNB/4VSW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

4本入りシュリンクお買得パック

タイプ単2形直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50質量(g/個)約52電圧(V)1.5本数4本アズワン品番64-8909-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05701605
2022-10-27
用途: 時計
教育・研究機関

問題なく動いております。時計のチャイムを鳴らすのであれば、電圧が下降していくタイプの電池だと音が悪くなる可能性がありますが、最近はチャイムを鳴らさないのでこちらを使っています。たぶん(?)アルカリよりも長持ちです。

1が参考にしています
対象商品 : 89851133
2020-11-24
用途: 時計用

今はアルカリ電池が当たり前のように使われていますが、時計のように長時間連続使用で電池容量がカラになるまで使う用途にはマンガン電池が適するとメーカーが推奨しています。価格も安く、電池も適材適所で選択するのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 89851133
2021-02-23
用途: インターホンの交換用として
農・林・水産業

まだ使用していないが、長寿命と液漏れしないことを期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする