マンガン乾電池

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 89851167 品番 R6PNB/4VSE
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

マンガン乾電池
リモコンや時計、懐中電灯などに。

直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5 質量(g/個)約18 電圧(V)1.5 タイプ単3形 本数4本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89851151
2023-07-01
用途:
リモコン(アルカリより液漏れしにくいって聞いたんで)
農・林・水産業

残念ながらマンガン乾電池は国内では全メーカーが生産していません。
最近買ったのはインドネシア製でした。その前もインドネシア製。
国内生産のアルカリ乾電池エボルタNEOは耐用年数10年を謳っています
もう私の常識はマンガン乾電池同様古いのかもしれません。えぼるた

対象商品:
89851167
2021-04-08
用途:
時計用
不動産業

メ−カ−品だから安心。
価格もお手頃で、長持ちしそう。

対象商品:
05701614
2020-03-01
用途:
電気の測定

絶縁抵抗計にアルカリ乾電池を入れっぱなしにしていたら、漏液してしまい面倒な事になりました。使用頻度の少ない機種は、少しでも可能性の低いマンガン電池にする事にしました。抜き取っておくといいんですけどね。

2人が参考にしています
対象商品:
89851151
2020-02-05
用途:
リモコン、ラジオ
製造業

パワーが必要なく長期間使う物に、最近はあまりマンガン電池を扱っていないので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
06340397
2019-01-05
用途:
自社製作の時計の付属品として

アルカリ電池が主流になっている中で、このパックはとても嬉しいです。
液漏れもなく安心して使える商品です。

対象商品:
89851151
2021-03-10
用途:
リモコンなど
教育・研究機関

リモコンはアルカリじゃないほうが良いと聞いたので。たぶん長持ちしている、ような気がする。

対象商品:
05701614
2018-12-22
用途:
リモコン用
その他業種

最近、電気店では見かけないマンガン電池、リモコンなどの小負荷用にはこれが良いと思い探していたらモノタロウに、早速購入。
アルカリ電池はリモコンなどの小負荷に使用すると液漏れしているのにまだ使えるので被害が拡大します。

対象商品:
89851151
2022-08-08
用途:
リモコンの電池に使用

最近は電池といえばアルカリ電池ですが、時計やリモコンといった電力使用量が少ない機器にはマンガン電池の方が良いようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする