原子モデルカードゲーム

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89851256 品番94695
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

元素記号、化学式を楽しく覚えよう
化学式点数表付
材質:紙。サイズ:カード:56×86mm。セット内容:原子モデルカード×80、得点表&説明書×1

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。 セット内容原子モデルカード×80、得点表&説明書×1 材質 寸法(mm)カード:56×86 質量(g)123 適合年齢(歳)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89851256
2022-10-24
用途:
遊びながら勉強ができる。
その他業種

孫の要求で購入しました。遊びながら原子記号の勉強ができると喜んでいます。

対象商品:
89851256
2020-06-01
用途:
子供と遊ぶ時
その他業種

とても気に入っています。
子供がHのアルファベットを他のプリントで見て何で水素があるの?と聞いてきました。遊びながら学べているようです。3セット購入したので親戚とも遊びたいと思っています。

対象商品:
89851256
2020-04-27
用途:
子供と遊ぶ為
有限会社千恵興産 様 (不動産業)

小1の子ですがすごくハマりました。ルールは単純なのですぐ覚えられます。今では元素記号でお話しせているので化学へのとっかかりにとてもよいと思います。配る用にまた買います。

対象商品:
89851256
2020-04-03
用途:
子どもとあそぶ
飲食業

楽しく遊びながら化学式を覚えられてとてもいい。
大人も子供も楽しいです。

対象商品:
89851256
2020-03-10
用途:
小学高学年の子供の玩具
医療・福祉・介護関連業

化学式を習ってからの中学生以上向きと思います。シンプルにかわいいです。

対象商品:
89851256
2019-05-02
用途:
ちょっとした隙間時間
教育・研究機関

ルールも簡単で,短時間でも楽しく遊ぶことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする